Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon de renvoi usinés en 2 parties 2080-36R25M-RMS

  • ERIKS:13681369
Image 1
Ajouter à la liste

58,95 €/ Unitéhors TVA

71,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Return sprocket
Pas
8 mm
Alésage
25 mm
Nombre des dents
36
Diamètre du cercle primitif
91.8
Diamètre extérieur
90.4 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Blanc
Approprié pour
2080