144,88 €/ Unitéhors TVA
175,30 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SYSTEM PLAST |
Type | Return sprocket |
Pas | 63.5 mm |
Pas | 2.5 in |
Alésage | 20 mm |
Nombre des dents | 12 |
Exécution | Flottant |
Diamètre du cercle primitif | 246 |
Diamètre extérieur | 256 mm |
Matériau | Polyamide mm |
Couleur | Blanc |
Approprié pour | CC600 |