Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon de renvoi usiné monobloc flottant préperçage 600-10R20M-RM

  • ERIKS:12702128
Image 1
Ajouter à la liste

109,70 €/ Unitéhors TVA

132,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Return sprocket
Pas
63.5 mm
Pas
2.5 in
Alésage
20 mm
Nombre des dents
10
Exécution
Flottant
Diamètre du cercle primitif
205
Diamètre extérieur
215 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Blanc
Approprié pour
CC600