Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon de renvoi usiné monobloc flottant 2122-14R18M-RM

  • ERIKS:12662806
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 02/12/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Return sprocket
Pas
12.7 mm
Pas
0.5 in
Alésage
18 mm
Nombre des dents
14
Exécution
Flottant
Diamètre du cercle primitif
57.1
Diamètre extérieur
56.9 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Blanc
Approprié pour
2122