Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon de renvoi usiné monobloc flottant 2120-20R30M-RM

  • ERIKS:12663004
Image 1
Ajouter à la liste

33,35 €/ Unitéhors TVA

40,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Return sprocket
Pas
12.7 mm
Pas
0.5 in
Alésage
30 mm
Nombre des dents
20
Exécution
Flottant
Diamètre du cercle primitif
81.2
Diamètre extérieur
81.2 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Blanc
Approprié pour
2120-2120M-2121