Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon de renvoi usiné monobloc 1700-8R25M-RM

  • ERIKS:13676668
Image 1
Ajouter à la liste

48,71 €/ Unitéhors TVA

58,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Return sprocket
Pas
50 mm
Pas
1.97 in
Alésage
25 mm
Nombre des dents
8
Diamètre extérieur
136.3 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Blanc
Approprié pour
1700-1701 TAB-1702-1706-1710-1710CTAB