Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon de renvoi usiné monobloc 1700-10R35M-RM

  • ERIKS:13676674
Image 1
Ajouter à la liste

59,31 €/ Unitéhors TVA

71,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Return sprocket
Pas
50 mm
Pas
1.97 in
Alésage
35 mm
Nombre des dents
10
Diamètre extérieur
165.1 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Blanc
Approprié pour
1700-1701 TAB-1702-1706-1710-1710CTAB