46,34 €/ Unitéhors TVA
56,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SYSTEM PLAST |
Type | Return sprocket |
Pas | 38.1 mm |
Pas | 1.5 in |
Alésage | 25 mm |
Nombre des dents | 19 |
Diamètre du cercle primitif | 117.34 |
Diamètre extérieur | 117 mm |
Matériau | Polyamide mm |
Couleur | Blanc |
Approprié pour | SK 38 - 814 (VG) |