90,67 €/ Unitéhors TVA
109,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SYSTEM PLAST |
Type | Return sprocket |
Pas | 38.1 mm |
Pas | 1.5 in |
Alésage | 30 mm |
Nombre des dents | 27 |
Exécution | Flottant |
Diamètre du cercle primitif | 165.2 |
Diamètre extérieur | 166.8 mm |
Matériau | Polyamide mm |
Couleur | Blanc |
Approprié pour | 812-815-815 VG-881M-881MO-881 VG-881TAB VG/815TAB VG-8857TAB-8157TAB-8157TAB VG |