Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon de renvoi usiné en 2-parties flottant 815-23R35M-RMS

  • ERIKS:13678970
Image 1
Ajouter à la liste

63,89 €/ Unitéhors TVA

77,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Return sprocket
Pas
38.1 mm
Pas
1.5 in
Alésage
35 mm
Nombre des dents
23
Exécution
Flottant
Diamètre du cercle primitif
141.21
Diamètre extérieur
142 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Blanc
Approprié pour
812-815-815 VG-881M-881MO-881 VG-881TAB VG/815TAB VG-8857TAB-8157TAB-8157TAB VG