Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon de renvoi usiné en 2-parties flottant 815-17R23M-RMS

  • ERIKS:13676736
Image 1
Ajouter à la liste

43,88 €/ Unitéhors TVA

53,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Return sprocket
Pas
38.1 mm
Pas
1.5 in
Alésage
23 mm
Nombre des dents
17
Exécution
Flottant
Diamètre du cercle primitif
105.47
Diamètre extérieur
103.9 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Blanc
Approprié pour
812-815-815 VG-881M-881MO-881 VG-881TAB VG/815TAB VG-8857TAB-8157TAB-8157TAB VG