65,97 €/ Unitéhors TVA
79,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SYSTEM PLAST |
Type | Return sprocket |
Pas | 31.75 mm |
Pas | 1.25 in |
Alésage | 30 mm |
Nombre des dents | 16 |
Exécution | Flottant |
Diamètre du cercle primitif | 162.8 |
Diamètre extérieur | 169.6 mm |
Matériau | Polyamide mm |
Couleur | Blanc |
Approprié pour | 2351-2451-2551-2651-2351VG |