Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon de renvoi usiné en 2-parties flottant 2351-15R30M-RMS

  • ERIKS:12663140
Image 1
Ajouter à la liste

63,54 €/ Unitéhors TVA

76,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Return sprocket
Pas
31.75 mm
Pas
1.25 in
Alésage
30 mm
Nombre des dents
15
Exécution
Flottant
Diamètre du cercle primitif
152.7
Diamètre extérieur
159.4 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Blanc
Approprié pour
2351-2451-2551-2651-2351VG