Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SYSTEM PLAST |
Type | Return sprocket |
Pas | 25.4 mm |
Pas | 1 in |
Alésage | 35 mm |
Nombre des dents | 19 |
Exécution | Flottant |
Diamètre du cercle primitif | 154.3 |
Diamètre extérieur | 156.3 mm |
Matériau | Polyamide mm |
Couleur | Blanc |
Approprié pour | 2250FT-M/2250FG-M/2250FT-TAB/2250FG-TAB/2251FT-M/2251FG-M/2251FT-TAB/2251FG-TAB/2260FT-M |