Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon de renvoi usiné en 2-parties flottant 2260-18R35M-RMS

  • ERIKS:12662549
Image 1
Ajouter à la liste

73,62 €/ Unitéhors TVA

89,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Return sprocket
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Alésage
35 mm
Nombre des dents
18
Exécution
Flottant
Diamètre du cercle primitif
146.3
Diamètre extérieur
146.8 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Blanc
Approprié pour
2250FT-M/2250FG-M/2250FT-TAB/2250FG-TAB/2251FT-M/2251FG-M/2251FT-TAB/2251FG-TAB/2260FT-M