Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon de renvoi usiné en 2-parties flottant 2260-16R30M-RMS

  • ERIKS:12662543
Image 1
Ajouter à la liste

66,20 €/ Unitéhors TVA

80,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Return sprocket
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Alésage
30 mm
Nombre des dents
16
Exécution
Flottant
Diamètre du cercle primitif
130.2
Diamètre extérieur
130.9 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Blanc
Approprié pour
2250FT-M/2250FG-M/2250FT-TAB/2250FG-TAB/2251FT-M/2251FG-M/2251FT-TAB/2251FG-TAB/2260FT-M