62,15 €/ Unitéhors TVA
75,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SYSTEM PLAST |
Type | Return sprocket |
Pas | 25.4 mm |
Pas | 1 in |
Alésage | 30 mm |
Nombre des dents | 15 |
Exécution | Flottant |
Diamètre du cercle primitif | 122.2 |
Diamètre extérieur | 124.3 mm |
Matériau | Polyamide mm |
Couleur | Blanc |
Approprié pour | 2256-2256VG |