Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon de renvoi usiné en 2-parties flottant 2256-12R40M-RMS

  • ERIKS:12663165
Image 1
Ajouter à la liste

53,61 €/ Unitéhors TVA

64,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Return sprocket
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Alésage
40 mm
Nombre des dents
12
Exécution
Flottant
Diamètre du cercle primitif
98.1
Diamètre extérieur
100 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Blanc
Approprié pour
2256-2256VG