49,38 €/ Unitéhors TVA
59,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SYSTEM PLAST |
Type | Return sprocket |
Pas | 25.4 mm |
Pas | 1 in |
Alésage | 25 mm |
Nombre des dents | 10 |
Exécution | Flottant |
Diamètre du cercle primitif | 82.2 |
Diamètre extérieur | 83.3 mm |
Matériau | Polyamide mm |
Couleur | Blanc |
Approprié pour | 2256-2256VG |