Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon de renvoi usiné en 2-parties flottant 2251-21R23M-RMS

  • ERIKS:12662891
Image 1
Ajouter à la liste

62,55 €/ Unitéhors TVA

75,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Return sprocket
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Alésage
18 mm
Nombre des dents
21
Exécution
Flottant
Diamètre du cercle primitif
170.42
Diamètre extérieur
171 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Blanc
Approprié pour
2251-2252