Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon de renvoi usiné en 2-parties flottant 2251-20R30M-RMS

  • ERIKS:12662885
Image 1
Ajouter à la liste

61,31 €/ Unitéhors TVA

74,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Return sprocket
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Alésage
30 mm
Nombre des dents
20
Exécution
Flottant
Diamètre du cercle primitif
162.37
Diamètre extérieur
162 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Blanc
Approprié pour
2251-2252