58,55 €/ Unitéhors TVA
70,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SYSTEM PLAST |
Type | Return sprocket |
Pas | 25.4 mm |
Pas | 1 in |
Alésage | 40 mm |
Nombre des dents | 18 |
Exécution | Flottant |
Diamètre du cercle primitif | 146.28 |
Diamètre extérieur | 146 mm |
Matériau | Polyamide mm |
Couleur | Blanc |
Approprié pour | 2251-2252 |