Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon de renvoi usiné en 2-parties flottant 2251-12R40M-RMS

  • ERIKS:12662916
Image 1
Ajouter à la liste

52,33 €/ Unitéhors TVA

63,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Return sprocket
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Alésage
40 mm
Nombre des dents
12
Exécution
Flottant
Diamètre du cercle primitif
98.14
Diamètre extérieur
97.9 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Blanc
Approprié pour
2251-2252