Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon de renvoi usiné en 2-parties flottant 2250-18R25M-RMS

  • ERIKS:12662746
Image 1
Ajouter à la liste

61,27 €/ Unitéhors TVA

74,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Return sprocket
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Alésage
25 mm
Nombre des dents
18
Exécution
Flottant
Diamètre du cercle primitif
98.14
Diamètre extérieur
98 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Blanc
Approprié pour
2250