Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon de renvoi usiné en 2-parties flottant 2250-12R40M-RMS

  • ERIKS:12662736
Image 1
Ajouter à la liste

46,88 €/ Unitéhors TVA

56,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Return sprocket
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Alésage
40 mm
Nombre des dents
12
Exécution
Flottant
Diamètre du cercle primitif
98.14
Diamètre extérieur
98 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Blanc
Approprié pour
2250