Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon de renvoi usiné en 2-parties flottant 2190-25R30M-RMS

  • ERIKS:12662975
Image 1
Ajouter à la liste

57,91 €/ Unitéhors TVA

70,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Return sprocket
Pas
19.05 mm
Pas
0.75 in
Alésage
30 mm
Nombre des dents
25
Exécution
Flottant
Diamètre du cercle primitif
149
Diamètre extérieur
151.7 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Blanc
Approprié pour
2190FT-2190FG