50,41 €/ Unitéhors TVA
61,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SYSTEM PLAST |
Type | Return sprocket |
Pas | 19.05 mm |
Pas | 0.75 in |
Alésage | 30 mm |
Nombre des dents | 24 |
Exécution | Flottant |
Diamètre du cercle primitif | 142.9 |
Diamètre extérieur | 145.6 mm |
Matériau | Polyamide mm |
Couleur | Blanc |
Approprié pour | 2190FT-2190FG |