Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon de renvoi usiné en 2-parties flottant 2190-21R25M-RMS

  • ERIKS:12662963
Image 1
Ajouter à la liste

46,30 €/ Unitéhors TVA

56,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Return sprocket
Pas
19.05 mm
Pas
0.75 in
Alésage
25 mm
Nombre des dents
21
Exécution
Flottant
Diamètre du cercle primitif
127.8
Diamètre extérieur
128.7 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Blanc
Approprié pour
2190FT-2190FG