Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon de renvoi usiné en 2-parties flottant 2120-40R35M-RMS

  • ERIKS:12663046
Image 1
Ajouter à la liste

78,06 €/ Unitéhors TVA

94,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Return sprocket
Pas
12.7 mm
Pas
0.5 in
Alésage
35 mm
Nombre des dents
40
Exécution
Flottant
Diamètre du cercle primitif
161.9
Diamètre extérieur
163.9 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Blanc
Approprié pour
2120-2120M-2121