78,06 €/ Unitéhors TVA
94,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SYSTEM PLAST |
Type | Return sprocket |
Pas | 12.7 mm |
Pas | 0.5 in |
Alésage | 18 mm |
Nombre des dents | 40 |
Exécution | Flottant |
Diamètre du cercle primitif | 161.9 |
Diamètre extérieur | 163.9 mm |
Matériau | Polyamide mm |
Couleur | Blanc |
Approprié pour | 2120-2120M-2121 |