Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon de renvoi usiné en 2 parties 881-19R23M-RMS

  • ERIKS:13676773
Image 1
Ajouter à la liste

49,22 €/ Unitéhors TVA

59,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Return sprocket
Pas
38.1 mm
Pas
1.5 in
Alésage
23 mm
Nombre des dents
19
Diamètre du cercle primitif
117.34
Diamètre extérieur
117 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Blanc
Approprié pour
8810(TAB) - 881R TAB - 881MO VG