Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon de renvoi moulée monobloc serrés 821-25R30M-R

  • ERIKS:13676445
Image 1
Ajouter à la liste

67,41 €/ Unitéhors TVA

81,57 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Return sprocket
Pas
38.1 mm
Pas
1.5 in
Alésage
30 mm
Nombre des dents
25
Diamètre du cercle primitif
153.2
Diamètre extérieur
155 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Noir
Approprié pour
821 (VG-LBP)