67,41 €/ Unitéhors TVA
81,57 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SYSTEM PLAST |
Type | Return sprocket |
Pas | 38.1 mm |
Pas | 1.5 in |
Alésage | 25 mm |
Nombre des dents | 25 |
Diamètre du cercle primitif | 153.2 |
Diamètre extérieur | 155 mm |
Matériau | Polyamide mm |
Couleur | Noir |
Approprié pour | 821 (VG-LBP) |