Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon de renvoi moulée en 2 parties 882-10R35M-RS

  • ERIKS:13678841
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 02/12/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Return sprocket
Pas
38.1 mm
Pas
1.5 in
Alésage
35 mm
Nombre des dents
10
Diamètre du cercle primitif
123.3
Diamètre extérieur
125 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Noir
Approprié pour
882 (M-VG-TAB-LBP-BEVEL) - 8257 (VG-LBP)