Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon de renvoi moulée en 2 parties 880-12R35M-RS

  • ERIKS:13676538
Image 1
Ajouter à la liste

25,45 €/ Unitéhors TVA

30,79 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Return sprocket
Pas
38.1 mm
Pas
1.5 in
Alésage
35 mm
Nombre des dents
12
Diamètre du cercle primitif
147.2
Diamètre extérieur
147.3 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Noir
Approprié pour
828 - 877(TAB) - 878(TAB-VG-LBP) - 879 (M-TAB-LBP) - 880(M-TAB) - 8800P