24,09 €/ Unitéhors TVA
29,15 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SYSTEM PLAST |
Type | Return sprocket |
Pas | 38.1 mm |
Pas | 1.5 in |
Alésage | 30 mm |
Nombre des dents | 12 |
Diamètre du cercle primitif | 147.2 |
Diamètre extérieur | 147.3 mm |
Matériau | Polyamide mm |
Couleur | Noir |
Approprié pour | 828 - 877(TAB) - 878(TAB-VG-LBP) - 879 (M-TAB-LBP) - 880(M-TAB) - 8800P |