Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SYSTEM PLAST |
Type | Return sprocket |
Pas | 25.4 mm |
Pas | 1 in |
Alésage | 45 mm |
Nombre des dents | 20 |
Exécution | Flottant |
Diamètre du cercle primitif | 162.4 |
Diamètre extérieur | 162 mm |
Matériau | Polyamide mm |
Couleur | Noir |
Approprié pour | 2251-2252 |