Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon de renvoi moulé en 2-parties flottant 2250-18R40M-RS

  • ERIKS:12662597
Image 1
Ajouter à la liste

21,33 €/ Unitéhors TVA

25,81 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Return sprocket
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Alésage
40 mm
Nombre des dents
18
Exécution
Flottant
Diamètre du cercle primitif
146.27
Diamètre extérieur
146 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Noir
Approprié pour
2250