Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon de renvoi moulé en 2-parties flottant 2250-16R40M-RS

  • ERIKS:12662583
Image 1
Ajouter à la liste

20,65 €/ Unitéhors TVA

24,99 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Return sprocket
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Alésage
40 mm
Nombre des dents
16
Exécution
Flottant
Diamètre du cercle primitif
130.2
Diamètre extérieur
130 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Noir
Approprié pour
2250