Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon de renvoi moulé en 2-parties flottant 2120-24R30M-RS

  • ERIKS:12662699
Image 1
Ajouter à la liste

25,75 €/ Unitéhors TVA

31,16 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Return sprocket
Pas
12.7 mm
Pas
0.5 in
Alésage
30 mm
Nombre des dents
24
Exécution
Flottant
Diamètre du cercle primitif
97.3
Diamètre extérieur
99.3 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Noir
Approprié pour
2120-2120M-2121