Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon de renvoi moulé en 2-parties 881-23R25M-RS

  • ERIKS:13680729
Image 1
Ajouter à la liste

33,54 €/ Unitéhors TVA

40,58 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Return sprocket
Pas
31.8 mm
Pas
1.5 in
Alésage
25 mm
Nombre des dents
23
Diamètre du cercle primitif
141.21
Diamètre extérieur
142 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Noir
Approprié pour
8810(TAB) - 881R TAB - 881MO VG