29,68 €/ Unitéhors TVA
35,91 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SYSTEM PLAST |
Type | Return sprocket |
Pas | 31.8 mm |
Pas | 1.5 in |
Alésage | 40 mm |
Nombre des dents | 21 |
Diamètre du cercle primitif | 129.26 |
Diamètre extérieur | 129 mm |
Matériau | Polyamide mm |
Couleur | Noir |
Approprié pour | 8810(TAB) - 881R TAB - 881MO VG |