Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Palier tête de bielle Blocage avec vis de blocage UCTTZ204-20M-SS

  • ERIKS:12655197
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

71,91 €/ Unitéhors TVA

87,01 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Série
UCTT
Forme de corps
Tête de biele
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
20 mm
Hauteur
97.5 mm
Hauteur de l'ae
62 mm