Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Palier tête de bielle Blocage avec vis de blocage UCHE205-25M

  • ERIKS:12655206
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Série
UCHE
Forme de corps
Tête de biele
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
25 mm
Hauteur
97.5 mm
Hauteur de l'ae
62 mm