Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Palier tête de bielle Blocage avec baque de blocage excentrique UCHEX207-35ME

  • ERIKS:12655269
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Série
UCHE
Forme de corps
Tête de biele
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
35 mm
Hauteur
118 mm
Hauteur de l'ae
72 mm