Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Palier applique unilatérale 3-trous Blocage avec vis de blocage UCFBZ204-20M-SS

  • ERIKS:12655219
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

65,55 €/ Unitéhors TVA

79,32 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Série
UCFB
Forme de corps
Applique unilatérale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
3-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur
69 mm
Hauteur
125 mm
Hauteur de l'ae
46 mm
Entraxes des trous de fixation
41.3 mm