Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Palier applique unilatérale 3-trous Blocage avec vis de blocage UCFB206-30M-OEC

  • ERIKS:12655463
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

41,40 €/ Unitéhors TVA

50,09 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Série
UCFB
Forme de corps
Applique unilatérale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
3-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur
84 mm
Hauteur
140.5 mm
Hauteur de l'ae
52.4 mm
Entraxes des trous de fixation
47.6 mm