Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Palier applique unilatérale 3-trous Blocage avec baque de blocage excentrique UCFB205-25ME-CEC

  • ERIKS:12655224
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

30,34 €/ Unitéhors TVA

36,71 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Série
UCFB
Forme de corps
Applique unilatérale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
3-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur
69 mm
Hauteur
125 mm
Hauteur de l'ae
46 mm
Entraxes des trous de fixation
41.3 mm