Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Palier à semelle courte Blocage avec vis de blocage UCPA206-30M-SS

  • ERIKS:12655310
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

84,41 €/ Unitéhors TVA

102,14 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Série
UCPA
Forme de corps
à semelle courte
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur
98 mm
Hauteur
85 mm
Hauteur de l'ae
42.9 mm
Entraxes des trous de fixation
76.2 mm