32,72 €/ Unitéhors TVA
39,59 €TVA incluse
Vendu par: 4Commande minimum: 4
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SYSTEM PLAST |
Série | UCPA |
Forme de corps | à semelle courte |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Plastique |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Longueur | 75 mm |
Hauteur | 72 mm |
Hauteur de l'ae | 36.5 mm |
Entraxes des trous de fixation | 50.8 mm |